メイン

スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47885260 品番 BQKN8325BK
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

高い防水性能と隠蔽配線により外壁にもすっきりとマッチングします。
すべてのスマートメーターに対応しています。
東京電力管内用
全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)
防雨型(IP33D)

用途隠蔽配線用 仕様防雨型 材質プラスチック製 ブラック タイプ2コ用・30A〜120A用(単相2線・単相(三相)3線用) 深さ(mm)200 縦(mm)410 横(mm)510 マンセル記号N1.5
注意
※雨線外でもご使用いただけます。
※取付板を同梱しています。
※SUS製アングルプレートを使用した場合、IP33Dの性能は満たしません。
※下部ノックアウトを使用した場合、IP33Dの性能は満たしません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする