UVクリーン 3Mダイノック
UVクリーン 3Mダイノックの 消毒・除菌・洗剤
UVクリーン 3Mダイノックの 消毒保管庫
抗ウイルス・抗菌 スリッパ殺菌保管庫 プレミアム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
(殺菌ランプ15w)2、(照明青色ランプ15w)1、(静音冷却ファン)1
色
ウォールナット
保管数
8足
注文コード
47885628
品番
3M-06
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・保管数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
3Mダイニック プレミアムシート
用途
スリッパ殺菌保管庫
付属品
(殺菌表示プレート)1
仕様
(殺菌ランプ15w)2、(照明青色ランプ15w)1、(静音冷却ファン)1
質量(kg)
19
色
ウォールナット
幅(cm)
27
保管数
8足
高さ(cm)
101
ドア
左取っ手
グリーン購入法
適合
奥行き(cm)
37
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500