抗ウイルス・抗菌 スリッパ殺菌保管庫 プレミアム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様(殺菌ランプ15w)2、(照明青色ランプ15w)1、(静音冷却ファン)1 チェスナット 保管数10足 注文コード47885646 品番3M-12
参考基準価格(税別)¥206,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は仕様・色・保管数など12種類から選べます 他の種類を見る

3Mダイニック プレミアムシート

用途スリッパ殺菌保管庫 付属品(殺菌表示プレート)1 仕様(殺菌ランプ15w)2、(照明青色ランプ15w)1、(静音冷却ファン)1 質量(kg)19 チェスナット 幅(cm)54 保管数10足 高さ(cm)65 ドア観音開き グリーン購入法適合 奥行き(cm)37
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする