UVクリーン 3Mダイノック
UVクリーン 3Mダイノックの 消毒・除菌・洗剤
UVクリーン 3Mダイノックの 消毒保管庫
抗ウイルス・抗菌 スリッパ殺菌保管庫
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
(殺菌ランプ15w)4、(照明青色ランプ15w)2、(静音冷却ファン)1
色
ダーク
保管数
16足
注文コード
47885768
品番
3M-52
参考基準価格(税別)
¥262,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・保管数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
3Mダイニック 抗ウィルス・抗菌
用途
スリッパ殺菌保管庫
付属品
(抗ウィルス・抗菌シール)1、(殺菌表示プレート)1
仕様
(殺菌ランプ15w)4、(照明青色ランプ15w)2、(静音冷却ファン)1
質量(kg)
28
色
ダーク
幅(cm)
48
保管数
16足
高さ(cm)
101
ドア
観音開き
グリーン購入法
適合
奥行き(cm)
37
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません