デビルビス
デビルビスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
デビルビスの 塗料カップ・コンテナ
デビルビスの 吸上式塗料カップ・コンテナ
塗料カップ 吸上式 ポリエチレン製 TGS-503
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47885944
品番
TGS-503
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ポリエチレン製の237mL吸上げ式カップです。
用途
吸上げ式スプレーガン用
適合
【ガン】EGA-503
取付ねじ
G1/4
カップ容量(mL)
237
塗料供給方式
吸上げ式
材質(カップ部)
ポリエチレン