デビルビス
デビルビスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
デビルビスの 塗料カップ・コンテナ
デビルビスの 重力式塗料カップ・コンテナ
塗料カップ 重力式 アルミアルマイト製 GFC-440
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47885969
品番
GFC-440-AD
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
アルミアルマイト製の400mL重力式カップです。
GFC-440-ADはDV1S、PROLITE-Sに取付可能な専用アダプター付きとなっております。
用途
重力式スプレーガン用
付属品
専用アダプター
適合
【ガン】DV1s / SRIPRO / SRIPRO Lite /PRO Lite-S
取付ねじ
特殊
カップ容量(mL)
400
塗料供給方式
重力式
材質(カップ部)
アルミアルマイト