デビルビス
デビルビスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
デビルビスの 塗料カップ・コンテナ
デビルビスの 重力式塗料カップ・コンテナ
塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-250-FA-DEMI
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47886005
品番
KG-250-FA-DEMI
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ステンレス製の250mL重力式カップです。
用途
重力式スプレーガン用
適合
【ガン】DEMI2
タイプ
フリーアングルタイプ
取付ねじ
G1/4
カップ容量(mL)
250
塗料供給方式
重力式
材質(カップ部)
ステンレス