曜日別特売
T-332SB エアチャック BeHAUS 47886014

T-332SB エアチャック BeHAUS 47886014
T-332SB エアチャック BeHAUS 47886014

エアチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード47886014品番T-332SB
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。
手のひらサイズのショートタイプです。
仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。
プラグ式なのでソケットと簡単接続です。

用途自転車、自動車の空気入れに材質スチール最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×50×16チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする