超音波工業
小型 超音波プラスチックウェルダー(ハンディータイプ)
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
36日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
47886039
品番
UPW0128A1H(専用ホーン付き)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
対象となる樹脂に対し、ホーンを垂直に押し当てスイッチを押して起動してください。 ホーン(添付図内容/チタン製)は先端Φ8mmローレット加工品です。
用途
超音波振動を用いた樹脂溶着機になります。 <用途>不織布溶着・樹脂ボスカシメ・フィルム材の封し等
質量(kg)
本体部:約0.38(ホーン無し)、発振器部:約1.9
出力(W)
100
構造
本体部:ハンディ型
周波数(kHz)
28
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
発振器部:158×228×91
外径×長さL(Φ×mm)
本体部:40x約187
所要電力
単相100V/約200VA
振動子
本体部:BLT型PZT振動子
発振方法
発振器部:周波数自動追方式
タイマー
発振器部:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)
警報機能
発振器部:過負荷(警報ブザー付)、温度異常
注意
※ホーン(先端工具)を溶かす対象以外に接触されること、手など身体に当てると危険ですのでご注意ください。 樹脂溶着以外の用途での使用は保障外となります。 製造・出荷時の不良によらない故障・事故・損害については一切の責任を負いません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません