メイン画像

BA20-RU USBキット AT20/GT20用Bluetooth通信ユニットUSBケーブル付き デンソーウェーブ 47886048 BA20-RU USBキット AT20/GT20用Bluetooth通信ユニットUSBケーブル付き デンソーウェーブ 47886048 BA20-RU USBキット AT20/GT20用Bluetooth通信ユニットUSBケーブル付き デンソーウェーブ 47886048

AT20/GT20用Bluetooth通信ユニットUSBケーブル付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47886048 品番BA20-RU USBキット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Bluetooth機能を搭載していないパソコンに接続するだけで、容易にBluetooth(R)搭載機器と通信できるようになります
特別なドライバは必要ありません
Serial Port Profile(SPP)を利用してBluetooth(R)搭載スキャナやプリンタ、スマートフォンとも手軽に通信できます
パソコンなどと接続するインタフェースは3種類(USBキーボード/USB-COM/RS232C)に対応、さまざまな利用環境に柔軟に対応します
本品ではUSBケーブル付属、RS232ケーブルは付属されていません
キーボードインタフェースソフトのQR_kbifを利用すれば、面倒なシリアル通信プログラムを作成しなくても、すぐにスキャナを利用できます。QR_kbif、Active USB-COMドライバはメーカーホームページより無償ダウンロード可
対応機種:AT20/GT20各シリーズのBluetoothモデル

用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 付属品USBケーブル(CBBA-US2000/4) 質量(g)16 出力無線:クラス2(最大2.5mW) 使用電源USB I/F:接続先より供給 保証期間1年 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)49×37×15 動作モードUSB I/F:USBキーボードI/Fモード、USB-COM I/Fモード RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Specification Ver.2.1+EDR 準拠 通信距離(m)約10 対応プロファイルSPP USBUSB Specification Revision 1.1準拠
注意
※RS232Cインターフェース対応ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする