画像準備中

子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-16シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47886100 品番 MD-16-MT
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

北欧の自転車大国デンマークからインスピレーション得たデザイン。
サドルのハンドルで大人がサポートできるので自転車デビューにも最適!
しっかりしたバスケット付。遊び道具などの荷物を入れて。
ハンドルパッド付で、いざというときにケガを軽減。
水撥ねや泥汚れから守る『ドロヨケ』を装備。

仕様JIS耐振動試験合格品、リム/アルミ、カラーグリップ・カラーペダル・カラーベル ・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・ 前後ドロヨケ・カラード補助輪 ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ ミント 本体質量(kg)約11 ハンドルアップタイプハンドル(パッド付) 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ16インチ 適応身長(cm)100〜 適応体重(kg)30以下 サドルの高さ(mm)(約)490〜530 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)720〜760×450×1140 適合年齢(歳)〜6(推奨)
注意
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。ただし別途配送料発生する可能性があります

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする