仕様JIS耐振動試験合格品、リム/アルミ、カラーグリップ・カラーペダル・カラーベル ・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・ 前後ドロヨケ・カラード補助輪
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
色オリーブ
本体質量(kg)約11
ハンドルアップタイプハンドル(パッド付)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ16インチ
適応身長(cm)100〜
適応体重(kg)30以下
サドルの高さ(mm)(約)490〜530
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)720〜760×450×1140
適合年齢(歳)〜6(推奨)