画像準備中

子供用自転車 6段変速 オートライト M-802Fシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47886197 品番 M-802F-PK
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

元気な女の子にぴったり♪おしゃれでかわいいオートライト付きの折りたたみ自転車です!
ハートが7色に光るLEDオートライト搭載した子供用自転車です!
前傾姿勢にならず乗りやすいセミアップハンドルを採用しています!
シマノ製6段外装変速を搭載。走行シーンに合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用。コンパクトになる車体は保管時の場所も選びません。
お洒落で可愛い2色のカラーバリエーションをご用意しました!

用途自転車 子供用自転車 折りたたみ自転車 ジュニアサイクル 22インチ 女の子 通学 買い物 クリスマス 誕生日 プレゼント 仕様ハートが7色に光るLEDオートライト、リング錠、バスケット 材質リム:アルミ ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ ピンク フレームスチール 本体質量(kg)17 本体高さ(mm)910-960 適応身長(cm)120〜 本体長さ(mm)1570 適応体重(kg)50以下 サドルの高さ(mm)850〜930 本体幅(mm)550 変速段数シマノ製6段変速
注意
※注意事項適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご確認ください。
※この自転車は一般公道用自転車となっております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。ただし別途配送料発生する可能性があります

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする