GR-001

クロスバイク 6段変速

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47886346 品番 GR-001
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥30,668
販売価格(税別)
27,880
仕様ディレーラー:シマノ(SIS仕様)、PL法保険:加入済、JIS耐振動試験合格品/フレーム 材質リム:アルミ ブレーキ前後輪:ダブルピボットキャリパーブレーキ ホワイトオレンジ 備考Wギアカバー・ディレーラーガード付属 本体質量(kg)(N・W)約15.0 ハンドルセミフラットタイプ・ステム可動式 変速機シマノ 材質(フレーム)スチール タイヤサイズK-193 26×1-3/8 適応身長(cm)155〜 適応体重(kg)〜75 サドルの高さ(mm)H710〜820 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)970×580×1750 ハブタイプスキュワー型 グリップタイプエルゴグリップ 総質量(kg)(G・W)約15.8
注意
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご確認ください。
※各数値は計測方法により異なることがあります。
※バルブは仏式バルブです。(英式バルブ交換アダブタ1個付属)
※本製品は85%完成済みです
※ペダル・サドル等のお取り付けがございます。
※全ての自転車は工場出荷状態でのお届けとなる為、ご使用前に取扱説明書を参照の上、下記項目の確認・調整をお願いします。
・前輪、後輪ブレーキの効き具合
・変速機の各変速段数への変速具合
・タイヤの空気圧
※上記の調整は製品保証の対象外です。
※製品等の色は、ご使用なるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なしに価格、色、デザイン、仕様などを変更する場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。ただし別途配送料発生する可能性があります

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする