仕様ディレーラー:シマノ(SIS仕様)、JIS耐振動試験合格品
材質リム:アルミ
ブレーキ前後輪:Vブレーキ
色マットブラック
備考Wギアカバー・ディレーラーガード付属・エルゴグリップ
本体質量(kg)約13.0
ハンドルセミフラットタイプ・ステム可動式
変速機シマノ
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズK-193 26×1-3/8
適応身長(cm)155〜
バルブ米式
適応体重(kg)〜75
サドルの高さ(mm)730〜880
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)970×580×1750
材質(クランク)アルミ