GR-001G
GRAPHIS
GRAPHISの シティーサイクル
クロスバイク 6段変速 アルミフレーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47886477
品番
GR-001G
参考基準価格(税別)
¥85,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
ディレーラー:シマノ(SIS仕様)、JIS耐振動試験合格品
材質
リム:アルミ
ブレーキ
前後輪:Vブレーキ
色
ホワイト
備考
Wギアカバー・ディレーラーガード付属・エルゴグリップ
本体質量(kg)
約13.0
ハンドル
セミフラットタイプ・ステム可動式
変速機
シマノ
材質(フレーム)
アルミ
タイヤサイズ
K-193 26×1-3/8
適応身長(cm)
155〜
バルブ
米式
適応体重(kg)
〜75
サドルの高さ(mm)
770〜870
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
970×580×1750
材質(クランク)
アルミ
注意
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。ただし別途配送料発生する可能性があります
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません