GR-001G
GRAPHIS
GRAPHISの シティーサイクル
クロスバイク 6段変速 アルミフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
47886486
品番
GR-001G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥85,800
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディレーラー:シマノ(SIS仕様)、JIS耐振動試験合格品
材質
リム:アルミ
ブレーキ
前後輪:Vブレーキ
色
ブラック
備考
Wギアカバー・ディレーラーガード付属・エルゴグリップ
本体質量(kg)
約13.0
ハンドル
セミフラットタイプ・ステム可動式
変速機
シマノ
材質(フレーム)
アルミ
タイヤサイズ
K-193 26×1-3/8
適応身長(cm)
155〜
バルブ
米式
適応体重(kg)
〜75
サドルの高さ(mm)
770〜870
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
970×580×1750
材質(クランク)
アルミ
注意
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。ただし別途配送料発生する可能性があります
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません