GRAPHIS
折りたたみ自転車 6段変速 カゴ・ライト・鍵・反射シール付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
アイボリー
ホワイトブルー
ホワイトオレンジ
ブラックオレンジ
ブラッククリーム
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47886495
品番
GR-FD
参考基準価格(税別)
¥36,182
販売価格(税込)
¥27,368
販売価格(税別)
¥
24,880
バスケットに入れる
仕様
PL法保険:加入済、JIS耐振動試験合格品/フレーム
材質
リム:アルミ
ブレーキ
キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
色
ブラック
備考
折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー 他
本体質量(kg)
(N・W)約15.0
材質(フレーム)
スチール
適応身長(cm)
145~
適応体重(kg)
~75
サドルの高さ(mm)
770~870
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
950~1000×550×1530
注意
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご確認ください。
※本製品は90%完成済みです
※ハンドル・サドルの固定、ペダルのお取り付け等がございます。
※カゴ付きの自転車に関しましては、カゴのお取り付けをお願い致しております。
※適正身長はあくまで目安となります。
※乗車する際の基準は、サドルの高さ(足がとどくか否か)が最重要の判断基準となります。サドルの高さを参考の上、ご購入をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。ただし別途配送料発生する可能性があります
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません