Panasonic(パナソニック)
表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(2個)
注文コード
47886503
品番
EEETK1E331UP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TKシリーズ.パナソニックTKシリーズタイプV電解コンデンサは、125で3000時間の耐久性を発揮します。これらの表面実装コンデンサは、-40でも低ESRを発揮し、パナソニックTGシリーズと比べて50%も低くなっています。.AEC-Q200認定(一部偏差適用)高リプル電流高い信頼性低インピーダンス長寿命表面実装.用途.パナソニックTKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、測定機器、インバータ、モータドライバ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。TKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)
10(Dia.)×10.2
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
10.2
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC25
寿命
3000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
125
リード線径(Φmm)
0.9
リードピッチ(mm)
4.6
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
200
リーク電流(μA)
82.5
リップル電流(mA)
270