折りたたみ自転車 6段変速 カゴ・ライト・鍵・反射シール付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47886504 品番 GR-FD
参考基準価格(税別)¥36,182 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様PL法保険:加入済、JIS耐振動試験合格品/フレーム 材質リム:アルミ ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ ホワイト 備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー 他 本体質量(kg)(N・W)約15.0 材質(フレーム)スチール 適応身長(cm)145〜 適応体重(kg)〜75 サドルの高さ(mm)770〜870 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)950〜1000×550×1530
注意
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご確認ください。
※本製品は90%完成済みです
※ハンドル・サドルの固定、ペダルのお取り付け等がございます。
※カゴ付きの自転車に関しましては、カゴのお取り付けをお願い致しております。
※適正身長はあくまで目安となります。
※乗車する際の基準は、サドルの高さ(足がとどくか否か)が最重要の判断基準となります。サドルの高さを参考の上、ご購入をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。ただし別途配送料発生する可能性があります

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする