曜日別特売
GR-777 折りたたみ自転車 6段変速 リアサス・カゴ・カギ・ライト付き GRAPHIS 47886714

GR-777 折りたたみ自転車 6段変速 リアサス・カゴ・カギ・ライト付き GRAPHIS 47886714
GR-777 折りたたみ自転車 6段変速 リアサス・カゴ・カギ・ライト付き GRAPHIS 47886714
GR-777 折りたたみ自転車 6段変速 リアサス・カゴ・カギ・ライト付き GRAPHIS 47886714
GR-777 折りたたみ自転車 6段変速 リアサス・カゴ・カギ・ライト付き GRAPHIS 47886714
GR-777 折りたたみ自転車 6段変速 リアサス・カゴ・カギ・ライト付き GRAPHIS 47886714
GR-777 折りたたみ自転車 6段変速 リアサス・カゴ・カギ・ライト付き GRAPHIS 47886714
GR-777 折りたたみ自転車 6段変速 リアサス・カゴ・カギ・ライト付き GRAPHIS 47886714
GR-777 折りたたみ自転車 6段変速 リアサス・カゴ・カギ・ライト付き GRAPHIS 47886714
GR-777 折りたたみ自転車 6段変速 リアサス・カゴ・カギ・ライト付き GRAPHIS 47886714
GR-777 折りたたみ自転車 6段変速 リアサス・カゴ・カギ・ライト付き GRAPHIS 47886714
GR-777 折りたたみ自転車 6段変速 リアサス・カゴ・カギ・ライト付き GRAPHIS 47886714
GR-777 折りたたみ自転車 6段変速 リアサス・カゴ・カギ・ライト付き GRAPHIS 47886714

折りたたみ自転車 6段変速 リアサス・カゴ・カギ・ライト付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
ホワイトピンク
内容量1台注文コード47886714品番GR-777
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000
仕様変速ギア:シマノ、ディレーラー:シマノ、リアサスペンション:ショック圧強弱調整可、JIS耐振動試験合格品材質リム:アルミブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ(カラサワ)ホワイトピンク備考ドロヨケ付・折畳ジョイント部二重ロック方式・フロントギアカバー保護スタンド付・Wギアカバー・ディレーラーガード付属※ライトの電池は別売りとなります。本体質量(kg)約15.5ハンドルセミフラットタイプ・折り畳み式・サテンメッキ仕上げ変速機SIS仕様:グリップシフト(シマノ製)材質(フレーム)スチールタイヤサイズVC-2601 20×1.75材質(フォーク)フロント:スチール適応体重(kg)~75サドルの高さ(mm)730~880寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1000×530×1560
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。ただし別途配送料発生する可能性があります

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする