仕様変速シフター:グリップシフト、変速ギア:シマノ、ディレーラー:シマノ、JIS耐振動試験合格品
材質リム:アルミ
ブレーキ後輪:バンドブレーキ
色ホワイト
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・ハーフカバーチェーンケース・テリー型サドル・コンフォートグリップ・バスケット・リング錠・ダイナモライト
フレームスチール
本体質量(kg)約18.5
ハンドルアップタイプ・差込式
タイヤサイズ26inch
適応体重(kg)〜75
サドルの高さ(mm)800〜910
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1010〜1050×550×1800