仕様バックアップ電源:ボタン電池
材質ABS+PC
本体質量(g)105(付属品一式取付時/約213)
センサーGセンサー内蔵(OFF/LOW/MID/HIGH)
機能夜間撮影:可能(WDR搭載)、録音機能内蔵(ON/OFF)
解像度画像:1920×1080P
保証期間6ヶ月
視野角対角125°、水平120°、垂直64°
防塵防水性能IP65
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約35×117×27
入力電源USB
記録ファイル形式動画/TS
録画時間ループ録画:1分/3分
フレームレート30fps
動作温度範囲(℃)-20〜70
カメラ仕様207万画素CMOS
対応microSDカード容量8〜128GB対応(Class10以上)