UHS-IIモードFD156/HD312対応、PC等への高速データ転送可能な読込最大速度300MB/s、高解像度連写に対応する書込最大速度290MB/sを実現 U3/V90対応、4K動画やフルHD動画および8K動画撮影に最適UHS-IモードSDR104対応、最大読込速度95MB/s、最大書込速度90MB/s 高頻度の書き換えに最適な「pSLC」方式を採用シール面の空白(記入)欄を活用し複数枚管理を補助製造過程で100%全品検査実施の高品質メモリーカード