SUNEAST(サンイースト)
SUNEAST(サンイースト)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
SUNEAST(サンイースト)の USB充電/データ転送ケーブル
SUNEAST(サンイースト)の Lightningケーブル
Lightning 充電ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47887825
品番
SE-ALW05
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
MFi認証済みで安心!スリムタイプコネクタで様々なケースに対応!ケーブルタイ付きでコンパクトに収納できる!
ケーブル長(m)
0.5
色
ホワイト
取得規格
MFi認証
ケーブル種類
スリム
適合用途
充電