SUNEAST(サンイースト)
SUNEAST(サンイースト)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
SUNEAST(サンイースト)の USB充電/データ転送ケーブル
SUNEAST(サンイースト)の Lightningケーブル
C to Lightning 充電ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47887859
品番
SE-CLW10
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
MFi認証済みで安心!スリムタイプコネクタで様々なケースに対応!ケーブルタイ付きでコンパクトに収納できる!
ケーブル長(m)
1
色
ホワイト
取得規格
MFi認証
ケーブル種類
スリム
適合用途
充電