デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの 結束バンド/結束工具/固定具
デンカエレクトロンの ケーブルタイ/結束バンド
デンカエレクトロンの 耐候タイプ
ステンレスバンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
47887965
品番
DKST-30046-316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス316
長さ(mm)
300
幅(mm)
4.6
色
シルバー
使用温度範囲(℃)
-60〜150
最大結束径(Φmm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
関連資料:
DKSTカタログ.pdf(0.16MB)
RoHS2証明書(DKST).pdf(0.12MB)
DKST非含有証明書.pdf(0.07MB)