ステンレスバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5000本) 注文コード 47887974 品番 DKST-30046-316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
材質ステンレス316 長さ(mm)300 幅(mm)4.6 シルバー 使用温度範囲(℃)-60〜150 最大結束径(Φmm)76 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする