デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの 結束バンド/結束工具/固定具
デンカエレクトロンの ケーブルタイ/結束バンド
デンカエレクトロンの 耐候タイプ
ステンレスバンド(樹脂コーティング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000本)
長さ(mm)
127
注文コード
47888026
品番
DKST-12746-316CB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング
長さ(mm)
127
幅(mm)
4.6
色
黒
使用温度範囲(℃)
-60〜150
最大結束径(Φmm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
関連資料:
DKST-CBカタログ.pdf(0.19MB)
RoHS2証明書(DKST-CB).pdf(0.12MB)