ステンレスバンド(樹脂コーティング)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 長さ(mm)150 注文コード47888035 品番DKST-15046-316CB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は長さ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング 長さ(mm)150 幅(mm)4.6 使用温度範囲(℃)-60〜150 最大結束径(Φmm)37 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする