呼吸器系免疫機能表示温湿度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47888534 品番TM-4511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書 材質PS樹脂 電源不要 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×40 本体質量(g)47 精度温度計:±1℃(0〜40℃)、湿度計:±5%RH(35〜75%RH常温) 保証期間1年間 設置場所置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする