エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
おうちルーム温・湿度計 ペット(犬)室内飼育用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47888717
品番
TM-7820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取扱説明書
材質
天然木
電源
不要
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:約120×112×40
本体質量(g)
140
精度
温度計:±1℃(0〜40℃)、湿度計:±5%RH(35〜75%RH常温)
保証期間
1年間
設置場所
卓上
RoHS指令(10物質対応)
対応