グリーンライフ
小型台車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
47889189
品番
ST-120S(TF)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ハンドルは折りたたみ式で、収納や持ち運びに便利
色
ブルー
最大積載量(kg)
120
本体質量(kg)
7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45.5×71×84
材質(荷台)
プラスチック、ハンドル:スチール
注意
※最大積載量以上の荷物は載せないでください。荷物はバランスよく平均に積んでください。荷物に載せる際は、衝撃を与えないようにご使用ください。坂で台車を止めて作業される場合は、必ず木材等を使用し輪留めをしてください。
もっと見る