L 作業用振動軽減グローブ TAKAGI(高儀) 47889207 L 作業用振動軽減グローブ TAKAGI(高儀) 47889207 L 作業用振動軽減グローブ TAKAGI(高儀) 47889207

作業用振動軽減グローブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード47889207 品番L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スマホ操作OK/ソフトなグリップ感、薄さを実現/洗濯OK/従来品とは違う軽量感・フィット感/むれにくい:通気性・透湿性に優れたメッシュ素材/振動吸収:指・手の平部分に振動吸収素材、特殊合成ゴム使用/ピッタリフィット:作業者の手首にピッタリフィットする伸縮ソフト素材使用。肌触りが良く、手首も傷めにくい/ソフトなグリップ:指・手の平部分に合成皮革を使用。長時間の作業でも疲れにくく、スマホなどの操作も簡単/カラビナ装着可能:リング付きでカラビナなどに装着可能

用途振動を伴う作業に 材質【手の平】合成皮革/【甲】ポリエステル サイズL 入数(双)1 機能スマホ操作OK/軽量感/通気性/透湿性/振動吸収/伸縮

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
チェーンソー作業
農・林・水産業

夏期のチェーンソー作業に使用。プロテクター付きの皮手袋は夏場では使用できないため、こちらの手袋を使用してます。防振性は及第点で柔らかく使いやすいです。

対象商品:
47889207
2024-06-03
用途:
刈り払い機を使う農作業
サービス業

労働安全基準法で減震をする対策が必要だから購入した
刈り払い機を使って草刈りをしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする