TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の コンテナー
TAKAGI(高儀)の ボックスコンテナ
TAKAGI(高儀)の バックルコンテナ
バンパーグレードコンテナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47889679
品番
BGC24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
衝撃に強く、割れにくい!
車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」
積み重ね可能!
日本製
容量(L)
24
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
385×540×185
スタッキング
可
用途
収納に
タイプ
♯24
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
385
外寸法・高さ(mm)
185
外寸法・奥行(mm)
540
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
485
有効内寸法・高さ(mm)
160
有効内寸法・幅(mm)
335