ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の 回転取手
ステンレス回転取手 小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47889706
品番
H-129-SUS-2
参考基準価格(税別)
¥435
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
用途
建築、家具汎用
付属品
皿タッピングネジ2本
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
ヘアーライン
許容荷重(N[kgf])
35 (3.6)
使用例
建築、家具汎用
RoHS指令(10物質対応)
対応