PROSTAFF 3 フィールドスコープ PROSTAFF 3 Nikon(ニコン) 47889855 PROSTAFF 3 フィールドスコープ PROSTAFF 3 Nikon(ニコン) 47889855 PROSTAFF 3 フィールドスコープ PROSTAFF 3 Nikon(ニコン) 47889855

フィールドスコープ PROSTAFF 3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47889855 品番PROSTAFF 3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

美しい見え味と、充分な明るさを備えたニコンフィールドスコープ PROSTAFF 3。
操作性にも優れ、あらゆるウォッチャーの楽しみを一段と広げます。
〇16〜48倍ズームレンズ一体型、ダハプリズム採用の小型・軽量スコープ
〇レンズ・プリズムの全面に多層膜コーティングを施し、明るい視界を実現
〇本体内部に窒素ガスを充填した機密性に優れた防水・防塵構造
〇メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ(16倍時)

付属品接眼キャップ EDK、対物キャップ OCY、PF31 ケース CDT、オイヒモ SBE、三脚 質量(g)約:620 倍率(倍)16-48 視界1000mにおける視界(16倍時)(m):40、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(16倍時)(°):35.6 最短合焦距離約10m 対物レンズ有効径(mm)60 寸法(長さL×幅W)(mm)313×74 明るさ(16倍時)14.4 ひとみ径(Φmm)16倍時:3.8 アイレリーフ(mm)16倍時:19 実視界(°)16倍時:2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする