ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47889907
品番
420A-3LZ65 MB20
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
アウトレット
¥759
¥
599
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
エラストマー
取付高(mm)
68
金具仕上
クロームメッキ
ねじ径
M12
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
30
車輪タイプ
単相