Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 受動部品その他関連用品
表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(125個)
電圧(V)
DC16
注文コード
47890308
品番
EEEFK1C472AM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・電圧・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
18(Dia.)×16.5
直径(Φmm)
18
高さ(mm)
16.5
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC16
寿命
5000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-55
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
33
リップル電流(A)
2.06