協伸製作所
協伸製作所の フレコンバック、モッコ
協伸製作所の フレコンバック
協伸製作所の フレコンバック用スタンド・オプション品
エコパレ(角型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47890528
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
組立、段積可能な強固なフレコン台車
用途
フレコンバッグ用台車
材質
鉄
質量(kg)
45
色
ブルー
耐荷重(kg)
700
キャスター
あり
容量(m
3
)
1立米
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000