OSRAM
OSRAMの 電球
OSRAMの ハロゲン電球
OSRAMの ミニハロゲン電球
ハロゲンランプ消費電力20W 電圧6V 色温度3350K 寿命100h 定格光束460Lm 口金G4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
47890580
品番
64250-HLX-6V-20W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
電圧(V)
6
消費電力(W)
20
口金
G4
色温度(K)
3050
ランプ寿命
100時間
定格光束(Lm)
460
電球の種類
ハロゲンランプ