OSRAM
OSRAMの 電球
OSRAMの ハロゲン電球
OSRAMの ミニハロゲン電球
ハロゲンランプ消費電力75W 電圧12V 色温度3200K 寿命50h 口金GZ6.35
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
47890668
品番
MR16-64615HLX-12V-75W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
電圧(V)
12
消費電力(W)
75
口金
GZ6.35
色温度(K)
3200
ランプ寿命
50時間
電球の種類
ハロゲンランプ