曜日別特売
J01021A1084 Nタイプコネクタ Telegartner 47890789

Nタイプコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個端子種別はんだ注文コード47890789品番J01021A1084
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
仕様バルクヘッドソケット(はんだ付け).クランプバルクヘッドソケットの取り付け寸法と同じタイプメス取付方式パネルマウント端子種別はんだ材質(コンタクト)ベリリウム銅、青銅、銅ニッケル鉛合金動作周波数(GHz)0~11インピーダンス(Ω)50動作温度範囲(℃)-65~165ボディ向きストレートコンタクトめっき銀合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする