OSRAM
OSRAMの 蛍光灯
OSRAMの 一般直管蛍光灯
コンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
47890826
品番
DULUX-S-11W/827
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100
消費電力(W)
11
口金
G23
色温度(K)
2700
ランプ寿命
10000時間
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
900