OSRAM
コンパクトランプ 消費電力7W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束400Lm RA80 口金2G17
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(3個)
注文コード
47890844
品番
DULUX-S/E-7W/840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100
消費電力(W)
7
口金
2G17
色温度(K)
4000
ランプ寿命
10000時間
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
400
もっと見る