OSRAM
OSRAMの 蛍光灯
OSRAMの 一般直管蛍光灯
コンパクトランプ 消費電力28W 電圧100V 色温度3000K 寿命24000h 定格光束2600Lm RA77 口金G5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
47890957
品番
LUMILUXHE28W/830(サックナシ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100
消費電力(W)
28
口金
G5
色温度(K)
3000
ランプ寿命
24000時間
演色指数(Ra)
77
定格光束(Lm)
2600