OSRAM
OSRAMの 電球
OSRAMの HIDランプ
OSRAMの メタルハライドランプ
HID ランプ 消費電力150W 電圧3000V
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
47891027
品番
HCI-TS150W/930/WDL/PB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
150
口金
RX7s-24
ランプ電圧(V)
96
色温度(K)
3000
ランプ寿命
12000時間
定格光束(Lm)
15000
電球の種類
HIDランプ