本体

DL-3K 三脚スタンド DAISHIN(大進) 47891036 DL-3K 三脚スタンド DAISHIN(大進) 47891036 DL-3K 三脚スタンド DAISHIN(大進) 47891036 DL-3K 三脚スタンド DAISHIN(大進) 47891036 DL-3K 三脚スタンド DAISHIN(大進) 47891036

三脚スタンド

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47891036 品番DL-3K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

作業灯を設置して使える三脚スタンド。830mm〜最長1740mmまで高さ調節が可能なので、ピッタリの高さで作業灯をご使用いただけます。三脚収納時の長さは640mmなので、邪魔にならず保管いただけます。

質量(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:840×750×675〜1580、収納時:85×85×640 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
照明が必要な作業

値段で選びました。
思ったよりシッカリしていて使えます。
次もこれで良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする