掛時計 レオン

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47891045 品番W-802 SM-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

音の静かなスタンダードで見やすい掛時計

用途掛時計として 材質プラスチック・ガラス シルバー 質量(g)725 電源単3乾電池×1(別売) 直径(Φcm)30 保証期間1年 奥行き(cm)5 連続秒針

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
工場で時間を見るため

大きくて文字もくっきりで見やすいです。
一個購入して良かったので、他の場所に掛ける用にまた購入しました。

1人が参考にしています
2025-09-29
用途:
事務所内の時計
サービス業

使用していた壁時計が電池を交換しても遅れるようになったので交換しました。カチコチ音もせず、φ30cmと大型なので見やすいです。コストパフォーマンスが高い商品です。

2人が参考にしています
2025-11-06
用途:
自宅リビングで使用
サービス業

数年使用していた壁掛け時計が壊れ、買い替えですが、大きくて見やすいし、カチコチ音がしないので大満足です。耐久性は分かりませんが、3年は持ってもらいたいです。

1人が参考にしています
2025-11-04
用途:
作業エリア
その他業種

秒針も静か、見やすい文字盤、安価、時刻ずれも4か月で1分程度で良い商品と思う。

1人が参考にしています
2025-07-19
用途:
室内の時間管理
医療・福祉・介護関連業

軽いし掛けやすいし見やすい
大きな音がしなくていい
文字が大きいので遠くからでも見やすい

1人が参考にしています
2025-04-07
用途:
事務所の壁に
サービス業

シンプルで見やすく、秒針がスムーズで音がしないのがとても良いです。

2人が参考にしています
2025-03-02
用途:
倉庫用の交換

使用してた掛時計に遅れが起きだしたので入れ替えました。
以前も同メーカーで3年使用しての交換ですがコスパ的には十分だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
47891045
2024-08-05
用途:
レストハウス用

以前は電波時計を使用していましたが、電波が取れず毎日時間がずれていました。今はそれもないのでちゃんとした時間が見れています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする