MAG(ノア精密)
MAG(ノア精密)の 時計
MAG(ノア精密)の 掛け時計
MAG(ノア精密)の 丸型掛け時計
プラスチック風防掛時計 プラターフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47891054
品番
W-798 WH-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
安心・安全設計の掛け時計 もしも掛時計が落下しても風防がプラスチックなのでガラスのように飛散しません。
用途
掛時計として
材質
プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
490
電源
単3乾電池×1(別売)
直径(Φcm)
31
機能
プラスチック風防
保証期間
1年
奥行き(cm)
5.3
連続秒針
○